• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PWLNL 2525X-08X-JHP-MC Werkzeuge mit Kniehebel-Klemmung für HELITURN LD WNMX- und WNMG-Trigon-Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3605958
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie HELITURNLD
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3605958
EAN / GTIN 7291075356861
Herstellernummer 3605958
L-Nummer L23990 1735

Beschreibung

Beschreibung:

Drehwerkzeuge mit WSP, Funktionslänge (LF) 118 mm, Kopflänge (LH) 33 mm

Merkmal:

  • Richtung (HAND) Left Hand
  • Funktionslänge (LF) 118 mm
  • Funktionsbreite (WF) 32 mm
  • Kopflänge (LH) 33 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 12.7 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) WNMX 0807, WNMG 0804
  • Rake Angle Axial (GAMP) -6 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF) -6 Degrees
  • Schafthöhe (H) 25 mm
  • Schaftbreite (B) 25 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "HELITURNLD" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb