• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PCLNR 10-3X-JHP Werkzeughalter mit Kniehebel-Klemmung und zielgerichteter Kühlmittelzuführung für CNMX- oder CNMG-80°-Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3605938
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie HELITURNLD
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3605938
EAN / GTIN 7291075323566
Herstellernummer 3605938
L-Nummer L23990 1326

Beschreibung

Beschreibung:

Drehwerkzeuge mit WSP ,Funktionslänge (LF) 6″ ,Kopflänge (LH) 1.3″

Merkmal:

  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Funktionslänge (LF): 6″
  • Funktionsbreite (WF): 3/4″
  • Kopflänge (LH): 1.3″
  • Durchmesser Inkreis (IC): 3/8″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): CNMX 34. CNMG 33.
  • Rake Angle Axial (GAMP): -6 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF): -6 Degrees
  • Schafthöhe (H): 5/8″
  • Schaftbreite (B): 5/8″

Passende Produkte

Zubehör

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "HELITURNLD" Alle ansehen

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb