• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PCLCL 2020K-09S-JHP Klemmhalter mit zielgerichteter Kühlmittelzuführung für positive, rhombische 80°-Wendeschneidplatten zum Einsatz auf Langdrehautomaten

Artikel-Nr.: 3605926
auf Anfrage
Unbekannt
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
Serie ISOTURN
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3605926
EAN / GTIN 7291075310412
Herstellernummer 3605926
L-Nummer L23990 762

Beschreibung

Description:

General Indexable Turning Tools, Functional Length (LF) 125 mm, Head Length (LH) 22.3 mm

Feature:

  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Functional Length (LF) 125 mm
  • Functional Width (WF) 20.2 mm
  • Head Length (LH) 22.3 mm
  • Inscribed Circle Diameter (IC) 9.52 mm
  • Master Insert Identification (MIID) CC.. 09T3
  • Rake Angle Axial (GAMP) 0 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF) 0 Degrees
  • Shank Height (H) 20 mm
  • Shank Width (B) 20 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb