• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Staubbeutel mit Adapter für Flachdübelfräse, Gewebe, passend zu GFF 22 A

Artikel-Nr.: 3605411003
  • Mindestbestellmenge: 3 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Staubbeutel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3605411003
EAN / GTIN 3165140184366
Herstellernummer 3605411003

Beschreibung

Beschreibung:

Passend zu: GFF 22 A Professional.

Merkmal:

  • Abmessung Breite: 150 mm
  • Abmessung Höhe: 28 mm
  • Abmessung Länge: 350 mm
  • Bruttogewicht: 0,045 kg
  • Nettogewicht: 0,045 kg
  • Volumen: 1,47 dm3
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb