Spannbacken-Paar mit abgesetzter Auflagefläche 5 mm × 5 mm 130 mm

Artikel-Nr.: 360541 130
Rabatt
172,50 €
Preis gültig bis zum 29.09.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

für Backenbreite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für Backenbreite 130 mm
passend zu Farbcode NC-HOLEX
Produktart Schraubstock-Backen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 360541 130
EAN / GTIN 4045197772992
Herstellernummer 360541 130

Beschreibung

Verwendung:

Erweiterung der Spannmöglichkeiten.

Passend für:

NC-Hochdruckspanner Nr. 360535.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb