Stufenbacke fix 130

Artikel-Nr.: 360537 130
Rabatt
211,00 €
Preis gültig bis zum 31.07.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Backenbreite b 130 mm
Backenhöhe h 52 mm
Höhe h1 22 mm
Backenlänge l 83 mm
Länge l1 35 mm
passend zu Farbcode NC-HOLEX
Produktart Schraubstock-Backen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 360537 130
EAN / GTIN 4045197772961
Herstellernummer 360537 130

Beschreibung

Ausführung:

Gehärtete und geschliffene Stufenbacken.

Verwendung:

Zur Aufnahme der Vorsatzbacken Nr. 360538; 360539; 360541.

Passend für:

NC-Hochdruckspanner Nr. 360535.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb