Weiche Backe-Paar Einsatzstahl 21MnCr5 125

Artikel-Nr.: 360520 125
Preis gültig bis zum 31.07.2024
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Backenbreite b 125 mm
Backenhöhe h 39,8 mm
Backenlänge l 22 mm
für Typ 125
passend zu Farbcode TC; LC; LC-GARANT; Titan; Basic; Titan 2; LCV125G; NC8
Produktart Schraubstock-Backen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 360520 125
Herstellernummer 6921884036100

Beschreibung

Verwendung:

Zur Herstellung von Formbacken.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb