Stufenbacke mobil 160

Artikel-Nr.: 360468 160
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

für Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Backenbreite b 160 mm
    Backenhöhe h 49,8 mm
    Höhe h1 25 mm
    Backenlänge l 96 mm
    Länge l1 64 mm
    passend zu Farbcode HiPo; HOLEX NC; LC; NC8; TC; Titan2/TitanSense
    Produktart Schraubstock-Backen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 360468 160
    EAN / GTIN 4045197777935
    Herstellernummer 360468 160

    Beschreibung

    Verwendung:

    Zur Aufnahme der HD-Backen Nr. 362390362600.

    Werkstoff:

    Stahl gehärtet, geschliffene Oberflächen.

    Passend für:

    NC-Hochdruckspanner Nr. 360400; 360465; 360500; 360510; 361301.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb