{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nutzhöhe N | 285 mm - 315 mm | |
Gesamthöhe | 350 mm - 380 mm | |
S-Achsabstand A | 80 mm - 110 mm | |
passend zu Farbcode | TC; HiPo; LC; LC-GARANT; Duo; Duo Plus; T-Rex; Titan; Titan2/TitanSense; Basic; HD-Allmatic; Centro Gripp; LCV125G; NC8; HOLEX NC | |
Produktart | Werkstückanschlag |
Artikelnummer | 360432 300 | |
EAN / GTIN | 4062406640446 | |
Herstellernummer | 360432 300 |