• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

A-PCLNL 16-3X Ausdrehstangen mit Hebelverriegelung für negative HELITURNLD CNMX-Wendeplatten. Für schwere Innendrehapplikationen.

Artikel-Nr.: 3603626
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie HELITURNLD
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3603626
EAN / GTIN 7291075260359
Herstellernummer 3603626
L-Nummer L23990 1249

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrstangen ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1″ ,Dmin Abstechen 1-1/4″ ,Gesamtlänge (OAL) 8″ ,Schafthöhe (H) 0.92″

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1″
  • Richtung (HAND): Left Hand
  • Funktionsbreite (WF): 0.64″
  • Dmin Abstechen 1-1/4″
  • Gesamtlänge (OAL): 8″
  • Rake Angle Axial (GAMP): -6 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF): -15 Degrees
  • Reduzierter Körperdurchmesser (LDRED): 1.378″
  • Schafthöhe (H): 0.92″

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "HELITURNLD" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb