• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

A-PCLNR 12-3G Ausdrehstangen mit Hebelverriegelung für negative HELITURNLD CNMX-Wendeplatten. Für schwere Innendrehapplikationen.

Artikel-Nr.: 3603625
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie HELITURNLD
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3603625
EAN / GTIN 7291075260342
Herstellernummer 3603625
L-Nummer L23990 2013

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrstangen ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 3/4″ ,Dmin Abstechen 1″ ,Gesamtlänge (OAL) 7″ ,Schafthöhe (H) 0.68″

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 3/4″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Funktionsbreite (WF): 1/2″
  • Dmin Abstechen 1″
  • Gesamtlänge (OAL): 7″
  • Rake Angle Axial (GAMP): -6 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF): -15 Degrees
  • Reduzierter Körperdurchmesser (LDRED): 1.181″
  • Schafthöhe (H): 0.68″

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "HELITURNLD" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb