• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

A20Q PWLNL-06G Bohrstangen mit Kniehebel-Klemmung für negative WNMX- oder WNMG-Trigon-Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3603613
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie HELITURNLD
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3603613
EAN / GTIN 7291075281941
Herstellernummer 3603613
L-Nummer L23990 292

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrstangen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm, Dmin Abstechen 25 mm, Gesamtlänge (OAL) 180 mm, Schafthöhe (H) 18 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm
  • Richtung (HAND) Left Hand
  • Funktionsbreite (WF) 13 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) WNMG 060404-GN
  • Dmin Abstechen 25 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 180 mm
  • Rake Angle Axial (GAMP) -6 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF) -14 Degrees
  • Reduzierter Körperdurchmesser (LDRED) 35 mm
  • Schafthöhe (H) 18 mm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "HELITURNLD" Alle ansehen