• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

C4 PWLNL-27050-08X-JHP Werkzeughalter mit Kniehebel-Klemmung, zielgerichteter Kühlmittelzuführung und CAMFIX-Schnittstelle für WNMX- oder WNMG-Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3603542
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie CAMFIX
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3603542
    EAN / GTIN 7291075300734
    Herstellernummer 3603542
    L-Nummer L23990 1664

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Drehwerkzeuge mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm, Funktionslänge (LF) 50 mm, Gesamtlänge (OAL) 74 mm

    Merkmal:

    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm
    • Richtung (HAND) Left Hand
    • Funktionslänge (LF) 50 mm
    • Funktionsbreite (WF) 27 mm
    • Durchmesser Inkreis (IC) 12.7 mm
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) WNMX 0807, WNMG 0804
    • Gesamtlänge (OAL) 74 mm
    • Rake Angle Axial (GAMP) -6 Degrees
    • Rake Angle Radial (GAMF) -6 Degrees

    Passende Produkte

    Zubehör

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "CAMFIX" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb