• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PWLOL 24-6-IQ Werkzeughalter mit Kniehebel-Klemmung und schwalbenschwanzförmigem Plattensitz für doppelseitige Trigon-Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3603435
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie DOVEIQTURN
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3603435
EAN / GTIN 7291075320787
Herstellernummer 3603435
L-Nummer L23990 960

Beschreibung

Beschreibung:

Drehwerkzeuge mit WSP ,Funktionslänge (LF) 7″ ,Kopflänge (LH) 1.2″

Merkmal:

  • Richtung (HAND): Left Hand
  • Funktionslänge (LF): 7″
  • Funktionsbreite (WF): 1.9″
  • Kopflänge (LH): 1.2″
  • Durchmesser Inkreis (IC): 3/4″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): WOMG 64-IQ
  • Rake Angle Axial (GAMP): -6.5 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF): -6.5 Degrees
  • Schafthöhe (H): 1-1/2″
  • Schaftbreite (B): 1-1/2″

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "DOVEIQTURN" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb