• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PWLOR 24-6-IQ Werkzeughalter mit Kniehebel-Klemmung und schwalbenschwanzförmigem Plattensitz für doppelseitige Trigon-Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3603434
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie DOVEIQTURN
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3603434
EAN / GTIN 7291075320770
Herstellernummer 3603434
L-Nummer L23990 948

Beschreibung

Beschreibung:

Drehwerkzeuge mit WSP ,Funktionslänge (LF) 7″ ,Kopflänge (LH) 1.2″

Merkmal:

  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Funktionslänge (LF): 7″
  • Funktionsbreite (WF): 1.9″
  • Kopflänge (LH): 1.2″
  • Durchmesser Inkreis (IC): 3/4″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): WOMG 64-IQ
  • Rake Angle Axial (GAMP): -6.5 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF): -6.5 Degrees
  • Schafthöhe (H): 1-1/2″
  • Schaftbreite (B): 1-1/2″

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "DOVEIQTURN" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb