• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PDACL 10-3S-JHP Werkzeuge mit Kanälen für Hochdruck-Kühlmittel, die 55° positive Rhombuseinsätze für Schweizer Automaten tragen

Artikel-Nr.: 3603367
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie ISOTURN
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3603367
    EAN / GTIN 7291075323719
    Herstellernummer 3603367
    L-Nummer L23990 838

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Drehwerkzeuge mit WSP ,Funktionslänge (LF) 4″ ,Kopflänge (LH) 1.1″

    Merkmal:

    • Richtung (HAND): Left Hand
    • Funktionslänge (LF): 4″
    • Funktionsbreite (WF): 0.63″
    • Kopflänge (LH): 1.1″
    • Durchmesser Inkreis (IC): 3/8″
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): DCMT 3..
    • Rake Angle Axial (GAMP): 0 Degrees
    • Rake Angle Radial (GAMF): 0 Degrees
    • Schafthöhe (H): 5/8″
    • Schaftbreite (B): 5/8″

    Passende Produkte

    Zubehör

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb