• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PWLOR 4040S-13-IQ Werkzeughalter mit Kniehebel-Klemmung und schwalbenschwanzförmigem Plattensitz für doppelseitige Trigon-Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3603306
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie DOVEIQTURN
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3603306
EAN / GTIN 7291075320718
Herstellernummer 3603306
L-Nummer L23990 676

Beschreibung

Beschreibung:

Drehwerkzeuge mit WSP, Funktionslänge (LF) 250 mm, Kopflänge (LH) 30 mm

Merkmal:

  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Funktionslänge (LF) 250 mm
  • Funktionsbreite (WF) 48 mm
  • Kopflänge (LH) 30 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 19.05 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) WOMG 1306-IQ
  • Rake Angle Axial (GAMP) -6.5 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF) -6.5 Degrees
  • Schafthöhe (H) 40 mm
  • Schaftbreite (B) 40 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "DOVEIQTURN" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb