• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PCBOR 3232P-19-IQ Werkzeuge mit Kniehebel-Klemmung und schwalbenschwanzähnlichem Plattensitz für doppelseitige, rhombische 80°-Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3603296
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie DOVEIQTURN
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3603296
EAN / GTIN 7291075321128
Herstellernummer 3603296
L-Nummer L23990 662

Beschreibung

Beschreibung:

Drehwerkzeuge mit WSP, Funktionslänge (LF) 170 mm, Kopflänge (LH) 38 mm

Merkmal:

  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Funktionslänge (LF) 170 mm
  • Funktionsbreite (WF) 28 mm
  • Kopflänge (LH) 38 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 19.05 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) COMG 1906
  • Rake Angle Axial (GAMP) -6 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF) -6 Degrees
  • Schafthöhe (H) 32 mm
  • Schaftbreite (B) 32 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "DOVEIQTURN" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb