• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PCLOR 3232P-19-IQ Werkzeughalter mit Kniehebel-Klemmung und schwalbenschwanzähnlichem Plattensitz für doppelseitige, rhombische 80°-Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3603291
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie DOVEIQTURN
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3603291
    EAN / GTIN 7291075321036
    Herstellernummer 3603291
    L-Nummer L23990 653

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Drehwerkzeuge mit WSP, Funktionslänge (LF) 170 mm, Kopflänge (LH) 38 mm

    Merkmal:

    • Richtung (HAND) Right Hand
    • Funktionslänge (LF) 170 mm
    • Funktionsbreite (WF) 40 mm
    • Kopflänge (LH) 38 mm
    • Durchmesser Inkreis (IC) 19.05 mm
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) COMG 1906
    • Rake Angle Axial (GAMP) -6 Degrees
    • Rake Angle Radial (GAMF) -6 Degrees
    • Schafthöhe (H) 32 mm
    • Schaftbreite (B) 32 mm

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "DOVEIQTURN" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb