• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PSDON 4040S-25-IQ Klemmhalter mit Kniehebel-Klemmung und schwalbenschwanzähnlichem Plattensitz für doppelseitige, quadratische Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3603286
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie DOVEIQTURN
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3603286
    EAN / GTIN 7291075450187
    Herstellernummer 3603286
    L-Nummer L23990 644

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Drehwerkzeuge mit WSP, Funktionslänge (LF) 250 mm, Kopflänge (LH) 51.5 mm

    Merkmal:

    • Richtung (HAND) Neutral
    • Funktionslänge (LF) 250 mm
    • Funktionsbreite (WF) 21 mm
    • Kopflänge (LH) 51.5 mm
    • Durchmesser Inkreis (IC) 25.4 mm
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) SOMG 2509
    • Rake Angle Axial (GAMP) 0 Degrees
    • Rake Angle Radial (GAMF) -8.5 Degrees
    • Schafthöhe (H) 40 mm
    • Schaftbreite (B) 40 mm

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "DOVEIQTURN" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb