• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SVJCL 2525M-16-JHP Werkzeughalter mit Schraubenklemmung und zielgerichteter Kühlmittelzuführung für rhombische 35°-Wendeschneidplatten mit 7° Freiwinkel

Artikel-Nr.: 3603244
auf Anfrage
Unbekannt
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
Serie ISOTURN
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3603244
EAN / GTIN 7291075301656
Herstellernummer 3603244
L-Nummer L23990 1588

Beschreibung

Description:

General Indexable Turning Tools, Functional Length (LF) 150 mm, Head Length (LH) 42 mm

Feature:

  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Functional Length (LF) 150 mm
  • Functional Width (WF) 32 mm
  • Head Length (LH) 42 mm
  • Inscribed Circle Diameter (IC) 9.52 mm
  • Master Insert Identification (MIID) VCMT 1604
  • Rake Angle Axial (GAMP) 0 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF) 0 Degrees
  • Shank Height (H) 25 mm
  • Shank Width (B) 25 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb