• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SLANR 3232P-15 TANG-JHP Werkzeughalter für tangential montierte LNMX-Wendeschneidplatten mit zielgerichteter Kühlmittelzuführung

Artikel-Nr.: 3603198
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie HELITURN
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3603198
    EAN / GTIN 7291075301427
    Herstellernummer 3603198
    L-Nummer L23990 1420

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Drehwerkzeuge mit WSP, Funktionslänge (LF) 170 mm, Kopflänge (LH) 30 mm

    Merkmal:

    • Richtung (HAND) Right Hand
    • Funktionslänge (LF) 170 mm
    • Funktionsbreite (WF) 40 mm
    • Kopflänge (LH) 30 mm
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) LNMX 1506
    • Rake Angle Axial (GAMP) -6 Degrees
    • Rake Angle Radial (GAMF) -6 Degrees
    • Schafthöhe (H) 32 mm
    • Schaftbreite (B) 32 mm

    Passende Produkte

    Zubehör

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "HELITURN" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb