• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

A20R SVJCL-11 Bohrstangen mit Schraubenklemmung für positive, rhombische 35°-Wendeschneidplatten mit 7° Freiwinkel

Artikel-Nr.: 3603136
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie ISOTURN
    Produktart Bohrstange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3603136
    EAN / GTIN 7291075220667
    Herstellernummer 3603136
    L-Nummer L23990 531

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Bohrstangen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm, Dmin Abstechen 25 mm, Gesamtlänge (OAL) 200 mm, Schafthöhe (H) 18 mm

    Merkmal:

    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm
    • Richtung (HAND) Left Hand
    • Funktionsbreite (WF) 11 mm
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) VC.. 1103
    • Dmin Abstechen 25 mm
    • Gesamtlänge (OAL) 200 mm
    • Rake Angle Axial (GAMP) -7 Degrees
    • Rake Angle Radial (GAMF) -3 Degrees
    • Reduzierter Körperdurchmesser (LDRED) 43 mm
    • Schafthöhe (H) 18 mm

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb