• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SVPCR 1212K-11S Werkzeughalter mit 117° Anstellwinkel für 35°-Wendeschneidplatten mit 7° Freiwinkel

Artikel-Nr.: 3603098
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie ISOTURN
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3603098
    EAN / GTIN 7291075303186
    Herstellernummer 3603098
    L-Nummer L23990 1958

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Drehwerkzeuge mit WSP, Funktionslänge (LF) 125 mm, Kopflänge (LH) 19 mm

    Merkmal:

    • Richtung (HAND) Right Hand
    • Funktionslänge (LF) 125 mm
    • Funktionsbreite (WF) 12.2 mm
    • Kopflänge (LH) 19 mm
    • Durchmesser Inkreis (IC) 6.35 mm
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) VC..1103
    • Rake Angle Axial (GAMP) 0 Degrees
    • Rake Angle Radial (GAMF) 0 Degrees
    • Schafthöhe (H) 12 mm
    • Schaftbreite (B) 12 mm

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb