• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SVVCN 1616K-11S Klemmhalter mit 72.5° Anstellwinkel für 35°-Wendeschneidplatten mit 7° Freiwinkel

Artikel-Nr.: 3603089
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie ISOTURN
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3603089
EAN / GTIN 7291075074734
Herstellernummer 3603089
L-Nummer L23990 1936

Beschreibung

Beschreibung:

Drehwerkzeuge mit WSP, Funktionslänge (LF) 125 mm

Merkmal:

  • Richtung (HAND) Neutral
  • Funktionslänge (LF) 125 mm
  • Funktionsbreite (WF) 8.3 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 6.35 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) VC..1103
  • Rake Angle Axial (GAMP) 0 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF) 0 Degrees
  • Schafthöhe (H) 16 mm
  • Schaftbreite (B) 16 mm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb