• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

A32S PWLNR-08X Bohrstangen mit Kniehebel-Klemmung für negative WNMX- oder WNMG-Trigon-Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3602958
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie HELITURNLD
    Produktart Bohrstange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3602958
    EAN / GTIN 7291075281910
    Herstellernummer 3602958
    L-Nummer L23990 173

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Bohrstangen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm, Dmin Abstechen 54 mm, Gesamtlänge (OAL) 250 mm, Schafthöhe (H) 29 mm

    Merkmal:

    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm
    • Richtung (HAND) Right Hand
    • Funktionsbreite (WF) 21 mm
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) WNMG 080404-M3P
    • Dmin Abstechen 54 mm
    • Gesamtlänge (OAL) 250 mm
    • Rake Angle Axial (GAMP) -6 Degrees
    • Rake Angle Radial (GAMF) -13 Degrees
    • Reduzierter Körperdurchmesser (LDRED) 51 mm
    • Schafthöhe (H) 29 mm

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "HELITURNLD" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb