• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DSBNL 4040S-19 R-Clamp-Klemmhalter mit 75° Anstellwinkel für negative ISO-SNMG- Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3602794
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie ISOTURN
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3602794
EAN / GTIN 7291075195293
Herstellernummer 3602794
L-Nummer L23990 1464

Beschreibung

Beschreibung:

Drehwerkzeuge mit WSP, Funktionslänge (LF) 250 mm, Kopflänge (LH) 43 mm

Merkmal:

  • Richtung (HAND) Left Hand
  • Funktionslänge (LF) 250 mm
  • Funktionsbreite (WF) 37 mm
  • Kopflänge (LH) 43 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 19.05 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) SNMG 1906
  • Rake Angle Axial (GAMP) -7.4 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF) -4.3 Degrees
  • Schafthöhe (H) 40 mm
  • Schaftbreite (B) 40 mm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb