• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DCBNL 3232P-19 R-Clamp-Klemmhalter mit 75° Anstellwinkel für die 100° Schneidkante der CNMG-Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3602778
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie ISOTURN
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3602778
    EAN / GTIN 7291075195033
    Herstellernummer 3602778
    L-Nummer L23990 1452

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Drehwerkzeuge mit WSP, Funktionslänge (LF) 170 mm, Kopflänge (LH) 42 mm

    Merkmal:

    • Richtung (HAND) Left Hand
    • Funktionslänge (LF) 170 mm
    • Funktionsbreite (WF) 27 mm
    • Kopflänge (LH) 42 mm
    • Durchmesser Inkreis (IC) 19.05 mm
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) CNMG 1906
    • Rake Angle Axial (GAMP) -6 Degrees
    • Rake Angle Radial (GAMF) -6 Degrees
    • Schafthöhe (H) 32 mm
    • Schaftbreite (B) 32 mm

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb