• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SLFNR 16-15 TANG Werkzeughalter für tangential geklemmte LNMX-Einsätze

Artikel-Nr.: 3602613
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie HELITURN
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3602613
EAN / GTIN 7291075211757
Herstellernummer 3602613
L-Nummer L23990 1131

Beschreibung

Beschreibung:

Drehwerkzeuge mit WSP ,Funktionslänge (LF) 6″ ,Kopflänge (LH) 1.05″

Merkmal:

  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Funktionslänge (LF): 6″
  • Funktionsbreite (WF): 1.18″
  • Kopflänge (LH): 1.05″
  • Rake Angle Axial (GAMP): -6 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF): -6 Degrees
  • Schafthöhe (H): 1″
  • Schaftbreite (B): 1″

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "HELITURN" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb