• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

C5 SVVCN-00060-16 Werkzeughalter mit CAMFIXSchnittstelle für rhombische 35°-Wendeschneidplatten mit 7° Freiwinkel

Artikel-Nr.: 3602480
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie CAMFIX
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3602480
    EAN / GTIN 7291075201710
    Herstellernummer 3602480
    L-Nummer L24230 187

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Drehwerkzeuge mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 50 mm, Funktionslänge (LF) 50 mm, Gesamtlänge (OAL) 80 mm

    Merkmal:

    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 50 mm
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
    • Richtung (HAND) Neutral
    • Funktionslänge (LF) 50 mm
    • Durchmesser Inkreis (IC) 9.52 mm
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) VC.. 1604
    • Gesamtlänge (OAL) 80 mm

    Passende Produkte

    Zubehör

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "CAMFIX" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb