• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

C5 SRDCN-00060-10 Neutrale Werkzeuge mit Schraubenklemmung für Wendeschneidplatten mit 7° Freiwinkel

Artikel-Nr.: 3602442
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie CAMFIX
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3602442
EAN / GTIN 7291075201604
Herstellernummer 3602442
L-Nummer L24230 61

Beschreibung

Beschreibung:

Drehwerkzeuge mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 50 mm, Funktionslänge (LF) 60 mm, Kopflänge (LH) 18 mm, Gesamtlänge (OAL) 90 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 50 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Richtung (HAND) Neutral
  • Funktionslänge (LF) 60 mm
  • Funktionsbreite (WF) 5 mm
  • Kopflänge (LH) 18 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 10 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) RC.. 10T3MO
  • Gesamtlänge (OAL) 90 mm

Passende Produkte

Zubehör

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "CAMFIX" Alle ansehen