• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SLANR 1616M-11S TANG Klemmhalter für tangential geklemmte LNMX -Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3602354
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie HELITURN
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3602354
EAN / GTIN 7291075174335
Herstellernummer 3602354
L-Nummer L23990 1789

Beschreibung

Beschreibung:

Drehwerkzeuge mit WSP, Funktionslänge (LF) 150 mm, Kopflänge (LH) 20 mm

Merkmal:

  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Funktionslänge (LF) 150 mm
  • Funktionsbreite (WF) 16.2 mm
  • Kopflänge (LH) 20 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) LNMX 1104..
  • Rake Angle Axial (GAMP) -6 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF) -6 Degrees
  • Schafthöhe (H) 16 mm
  • Schaftbreite (B) 16 mm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "HELITURN" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb