• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PDACL 1212M-07S Klemmhalter mit seitlicher Kniehebelklemmung für positive, rhombische 55°-Wendeschneidplatten zum Einsatz auf Langdrehautomaten

Artikel-Nr.: 3602194
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie ISOTURN
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3602194
EAN / GTIN 7291075172720
Herstellernummer 3602194
L-Nummer L23990 784

Beschreibung

Beschreibung:

Drehwerkzeuge mit WSP, Funktionslänge (LF) 150 mm

Merkmal:

  • Richtung (HAND) Left Hand
  • Funktionslänge (LF) 150 mm
  • Funktionsbreite (WF) 12 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 6.35 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) DC..0702
  • Rake Angle Axial (GAMP) 0 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF) 0 Degrees
  • Schafthöhe (H) 12 mm
  • Schaftbreite (B) 12 mm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb