• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PSSNR 16CA-12 Kassetten mit 45° Anstellwinkel zum Plan- und Längsdrehen mit negativen, quadratischen Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3602053
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie ISOTURN
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3602053
EAN / GTIN 7291075174991
Herstellernummer 3602053
L-Nummer L23990 740

Beschreibung

Beschreibung:

Drehwerkzeuge mit WSP, Funktionslänge (LF) 53 mm, Kopflänge (LH) 29 mm, Gesamtlänge (OAL) 61.24 mm

Merkmal:

  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Endfasenwinkel (ECA) 45 Degrees
  • Funktionslänge (LF) 53 mm
  • Funktionsbreite (WF) 25 mm
  • Kopflänge (LH) 29 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 12.7 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) SNMG 1204
  • Dmin Abstechen 55 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 61.24 mm
  • Rake Angle Axial (GAMP) 0 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF) -11 Degrees
  • Schafthöhe (H) 25 mm
  • Schaftbreite (B) 20 mm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten