• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

E-SCLCR 8-2 HEAD Auswechselbare Drehköpfe mit Schraubenklemmung für positive, rhombische 80°-WSPs mit 7° Freiwinkel, zur Klemmung auf einen Hartmetallschaft

Artikel-Nr.: 3602031
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie ISOTURN
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3602031
EAN / GTIN 7291075178173
Herstellernummer 3602031
L-Nummer L23990 1316

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrstangen ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1/2″ ,Dmin Abstechen 0.63″ ,Gesamtlänge (OAL) 7″ ,Schafthöhe (H) 0.46″

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1/2″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Funktionsbreite (WF): 0.35″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): CCMT 2-0-PF
  • Dmin Abstechen 0.63″
  • Gesamtlänge (OAL): 7″
  • Rake Angle Axial (GAMP): 0 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF): -7 Degrees
  • Reduzierter Körperdurchmesser (LDRED): 0.98″
  • Schafthöhe (H): 0.46″

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb