• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MG 08-SWUCR-02 Hartmetall-Bohrstangen für die Bearbeitung kleiner Durchmesser mit positiven WCGT-Trigon-Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3602008
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie ISOTURN
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3602008
EAN / GTIN 7291075163155
Herstellernummer 3602008
L-Nummer L23990 284

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrstangen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 8 mm, Dmin Abstechen 8.8 mm, Gesamtlänge (OAL) 75.7 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 8 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Funktionsbreite (WF) 4.3 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) WCGT 020102L
  • Dmin Abstechen 8.8 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 75.7 mm
  • Rake Angle Axial (GAMP) 0 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF) 12 Degrees

Passende Produkte

Wendeschneidplatten