• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

E08K SWUCR-02 Bohrstangen für die Bearbeitung kleiner Durchmesser mit positiven WCGT-Trigon-Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3601988
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie ISOTURN
    Produktart Bohrstange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3601988
    EAN / GTIN 7291075161786
    Herstellernummer 3601988
    L-Nummer L23990 46

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Bohrstangen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 8 mm, Dmin Abstechen 8.7 mm, Gesamtlänge (OAL) 125 mm, Schafthöhe (H) 7.2 mm

    Merkmal:

    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 8 mm
    • Richtung (HAND) Right Hand
    • Funktionsbreite (WF) 4.3 mm
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) WCGT 020102L
    • Dmin Abstechen 8.7 mm
    • Gesamtlänge (OAL) 125 mm
    • Rake Angle Axial (GAMP) 0 Degrees
    • Rake Angle Radial (GAMF) -12 Degrees
    • Schafthöhe (H) 7.2 mm

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb