Weiches Aufsatzbacken-Paar 168

Artikel-Nr.: 360187 168
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Höhe H 44 mm
Backenbreite A 120 mm
Backenlänge l 74 mm
Ausführung Stahl
passend zu Farbcode PCV 160
Produktart Schraubstock-Backen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 360187 168
EAN / GTIN 4062406199876
Herstellernummer 360187 168

Beschreibung

Ausführung:

Zum Herstellen von Formbacken.

Passend für:

Zentrischspanner Nr. 360180 und Nr. 360181 jeweils Gr. 160.

Lieferumfang:

Inklusive Befestigungsschrauben.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb