• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

CCLNR 2020K-12CEA Clamp Lock-Klemmhalter für negative, rhombische 80°-Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3601825
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie ISOTURN
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3601825
EAN / GTIN 7291075113402
Herstellernummer 3601825
L-Nummer L23990 684

Beschreibung

Beschreibung:

Drehwerkzeuge mit WSP, Funktionslänge (LF) 125 mm, Kopflänge (LH) 27 mm

Merkmal:

  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Funktionslänge (LF) 125 mm
  • Funktionsbreite (WF) 25 mm
  • Kopflänge (LH) 27 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 12.7 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) CNGN 1204
  • Rake Angle Axial (GAMP) -4 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF) -6 Degrees
  • Schafthöhe (H) 20 mm
  • Schaftbreite (B) 20 mm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb