{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Spannkraft bis maximal | 10 kN | |
Druckluftleistung maximal | 9 bar | |
Gewicht | 11,6 kg | |
Backenbreite A | 80 mm | |
L | 100 mm | |
B | 100 mm | |
Höhe H | 95 mm | |
Spannhub | 6 mm | |
H1 | 171 mm | |
passend zu Farbcode | PCV 100 | |
Produktart | Maschinenschraubstock |
Artikelnummer | 360181 100 | |
EAN / GTIN | 4062406572969 | |
Herstellernummer | 360181 100 | |
Hersteller | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |