Zentrischspanner pneumatisch 100/4

Artikel-Nr.: 360180 100/4
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Spannkraft bis maximal 10 kN
Druckluftleistung maximal 9 bar
Gewicht 14,8 kg
Backenbreite A 80 mm
L 100 mm
B 100 mm
Höhe H 95 mm
Spannhub 6 mm
Kreuzstichmaß 200 mm
passend zu Farbcode PCV 100
Produktart Maschinenschraubstock

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 360180 100/4
EAN / GTIN 4062406572952
Herstellernummer 360180 100/4

Beschreibung

Ausführung:

  • Einstellbarer Hub + 5 mm pro Seite.
  • Spannkraft bis 22,5 kN stufenlos einstellbar. Arithmetische Summe = 45 kN.
  • Auch bei Druckluftverlust verfügt der Zentrischspanner über eine leichte (ca. 60 kg) Vorspannung, um die sichere Positionierung des Werkstückes z.B. bei Wechseltischen zu gewährleisten.
Mit Grundplatte, für höheren Stützmoment und maximale Stabilität.

Verwendung:

Zum zentrischen Spannen von Bauteilen. Geeignet für den automatisierten Betrieb über 4-Kanal-Spanntöpfe, aber auch über seitliche Anschlüsse.

Sonderzubehör:

Backenprogramm Nr. 360135360151 Gr. 80.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb