Aufsatzbacken-Paar weich 120

Artikel-Nr.: 360145 120
auf Anfrage
Sofort lieferbar
25 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

für Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Backenbreite b 120 mm
Spannbereich B - A 125 mm - 153 mm
Auflagehöhe C 50 mm
D 25 mm
passend zu Farbcode ZC120
Produktart Schraubstock-Backen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 360145 120
EAN / GTIN 4045197680877
Herstellernummer 360145 120

Beschreibung

Verwendung:

Zum individuellen Herstellen von Formbacken.

Werkstoff:

Gehärteter Werkzeugstahl kurzzeitnitriert.

Passend für:

Zentrischspanner Nr. 360130360134.

Lieferumfang:

Inklusive Befestigungsschraube.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb