HM-Aufsatzbacken-Paar 80

Artikel-Nr.: 360136 80
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

für Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    für Typ 80
    Backenbreite b 80 mm
    Spannbereich B - A 88 mm - 108 mm
    Auflagehöhe C 58 mm
    passend zu Farbcode ZC 80; PCV 100
    Produktart Schraubstock-Backen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 360136 80
    EAN / GTIN 4045197642622
    Herstellernummer 360136 80

    Beschreibung

    Ausführung:

    Einspannhöhe = 4 mm.

    Werkstoff:

    Gehärteter Werkzeugstahl kurzzeitnitriert.

    Passend für:

    Zentrischspanner Nr. 360130360134.

    Lieferumfang:

    Inklusive Befestigungsschraube.

    Downloads & Dokumente

    Mit ähnlichen Produkten vergleichen

    Dieser Artikel


    Empfehlungen


    HM-Aufsatzbacken-Paar  80

    HM-Aufsatzbacken-Paar 80

    auf Anfrage
    Sofort lieferbar
    8 Stück sofort lieferbar
    203,00 €
    auf Anfrage
    Sofort lieferbar
    22 Stück sofort lieferbar
    177,50 €
    auf Anfrage
    Sofort lieferbar
    30 Stück sofort lieferbar
    99,00 €
    auf Anfrage
    Sofort lieferbar
    159 Stück sofort lieferbar
    117,00 €
    auf Anfrage
    Sofort lieferbar
    40 Stück sofort lieferbar
    99,00 €
    Backenhöhe h 28 28 28
    Backenlänge l 50 50 50
    Höhe h2 10 10 10
    l2 11,5 11,5 11,5
    Länge l3 22,5 22,5 22,5
    passend zu Farbcode ZC 80 ;PCV 100 ZC 80 ;PCV 100 Xtric 80 Xtric 80 Xtric 80
    Produktart Schraubstock-Backen Schraubstock-Backen Schraubstock-Backen Schraubstock-Backen Schraubstock-Backen

    Services & Produktberater

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb