Spannbolzen für Zentrischspanner, Typ: 18M12/138

Artikel-Nr.: 360131 18M12/138
Rabatt
87,50 €
Preis gültig bis zum 29.09.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für Typ 120
Zentrier-⌀ 18 mm
für Spanntopf-⌀ 138 mm
M1 M12
Produktart Schraubstock-Zubehör

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 360131 18M12/138
EAN / GTIN 4045197722904
Herstellernummer 360131 18M12/138

Beschreibung

Ausführung:

Mit Innengewinde inklusive dazu passendem Gewindestift.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb