• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bügelgriff für Bosch-Betonschleifer

Artikel-Nr.: 3601303017
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3601303017
EAN / GTIN 3165140088947
Herstellernummer 3601303017

Beschreibung

Beschreibung:

Der Bügelgriff ist ein Austausch-Griff für den Betonschleifer GBR 14 CA von Bosch.

Merkmal:

  • Abmessung Breite: 151 mm
  • Abmessung Höhe: 49 mm
  • Abmessung Länge: 192 mm
  • Bruttogewicht: 0,4 kg
  • Leistungsbeschreibung: Austausch-Griff
  • Nettogewicht: 0,384 kg
  • Volumen: 1,421 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Austausch-Griff
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb