• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

S12M STFCL-11 Bohrstangen mit Schraubenklemmung für positive, dreieckige Wendeschneidplatten mit 7° Freiwinkel

Artikel-Nr.: 3600987
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie ISOTURN
    Produktart Bohrstange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3600987
    EAN / GTIN 7291075065152
    Herstellernummer 3600987
    L-Nummer L23990 538

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Bohrstangen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 12 mm, Dmin Abstechen 15.8 mm, Gesamtlänge (OAL) 150 mm, Schafthöhe (H) 11 mm

    Merkmal:

    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 12 mm
    • Richtung (HAND) Left Hand
    • Funktionsbreite (WF) 9 mm
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) TCMT 110202-F3P
    • Dmin Abstechen 15.8 mm
    • Gesamtlänge (OAL) 150 mm
    • Rake Angle Radial (GAMF) -3 Degrees
    • Reduzierter Körperdurchmesser (LDRED) 30 mm
    • Schafthöhe (H) 11 mm

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb