• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SSDCN 12-4 Halter mit Schraubenklemmung für quadratische Wendeschneidplatten, 7° Freiwinkel.

Artikel-Nr.: 3600967
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie ISOTURN
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3600967
    EAN / GTIN 7291075095135
    Herstellernummer 3600967
    L-Nummer L23990 1220

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Drehwerkzeuge mit WSP ,Funktionslänge (LF) 4-1/2″ ,Kopflänge (LH) 0.84″

    Merkmal:

    • Richtung (HAND): Neutral
    • Funktionslänge (LF): 4-1/2″
    • Funktionsbreite (WF): 0.38″
    • Kopflänge (LH): 0.84″
    • Durchmesser Inkreis (IC): 1/2″
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): SC.. 4
    • Rake Angle Axial (GAMP): 0 Degrees
    • Rake Angle Radial (GAMF): 0 Degrees
    • Schafthöhe (H): 3/4″
    • Schaftbreite (B): 3/4″

    Passende Produkte

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb