Magnetleiste 74/25 mm

Artikel-Nr.: 360093 74/25
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Backenbreite / Backenhöhe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Backenbreite 74 mm
Backenhöhe 25 mm
Produktart Magnetleiste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 360093 74/25
EAN / GTIN 4045197481733
Herstellernummer 360093 74/25

Beschreibung

Verwendung:

Zum Spannen von individuellen Werkstückkonturen.

Passend für:

Parallelbacke Nr. 360085 und Festbacke Nr. 360086.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb