• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

S12M SDUCL-07 Bohrstangen mit Schraubenklemmung für positive, rhombische 55°-Wendeschneidplatten mit 7° Freiwinkel

Artikel-Nr.: 3600911
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie ISOTURN
    Produktart Bohrstange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3600911
    EAN / GTIN 7291075064902
    Herstellernummer 3600911
    L-Nummer L23990 448

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Bohrstangen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 12 mm, Dmin Abstechen 16 mm, Gesamtlänge (OAL) 150 mm, Schafthöhe (H) 12 mm

    Merkmal:

    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 12 mm
    • Richtung (HAND) Left Hand
    • Funktionsbreite (WF) 9 mm
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) DCMT 070201-PF
    • Dmin Abstechen 16 mm
    • Gesamtlänge (OAL) 150 mm
    • Rake Angle Axial (GAMP) -7 Degrees
    • Rake Angle Radial (GAMF) -9 Degrees
    • Reduzierter Körperdurchmesser (LDRED) 20 mm
    • Schafthöhe (H) 12 mm

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb