• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SDNCN 1010F-07 Klemmhalter mit Schraubenklemmung für 55°-Wendeschneidplatten mit 7° Freiwinkel

Artikel-Nr.: 3600900
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie ISOTURN
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3600900
EAN / GTIN 7291075066401
Herstellernummer 3600900
L-Nummer L23990 1945

Beschreibung

Beschreibung:

Drehwerkzeuge mit WSP, Funktionslänge (LF) 80 mm, Kopflänge (LH) 14.5 mm

Merkmal:

  • Richtung (HAND) Neutral
  • Funktionslänge (LF) 80 mm
  • Funktionsbreite (WF) 5 mm
  • Kopflänge (LH) 14.5 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 6.35 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) DC..0702
  • Rake Angle Axial (GAMP) 0 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF) 0 Degrees
  • Schafthöhe (H) 10 mm
  • Schaftbreite (B) 10 mm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten